pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE14009DB RIO1.4 24W 24VDC 3700K DIF 2010MM - RE14009DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3700...3700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024591545

Codice prodotto

L&LRE14009DB

Cod. produttore

RE14009DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3700...3700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

43 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

20 mm

Larghezza di montaggio:

26 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

5000 kg

Lunghezza di montaggio:

2018 mm

Lunghezza:

2010 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA; 192 (Rio 1.4) SMD low power LED; 24W (Rio 1.4) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm;ottica diffusa; colore LED: bianco - 3700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2009; classe di isolamento III; peso: 0,70 kg/m; dimensioni 2010x20x43 mm (Rio 1.4); dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8114 (Rio 1.4), cassaforma per cartongesso WC8314 (Rio 1.4), cassaformain acciaio inox WC8154 (Rio 1.4), kit anticaduta WN8101.