pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE13006DB RIO1.3 26W 24VDC RGB DIF 1510MM - RE13006DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072944387

Codice prodotto

L&LRE13006DB

Cod. produttore

RE13006DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

20 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

43 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1510 mm

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 26W. RGB. L=1510 mm. 400 lm