pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE1200FDB RIO1.2 12W 24VDC 2600K DIF 1010MM - RE1200FDB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2600...2600 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072249192

Codice prodotto

L&LRE1200FDB

Cod. produttore

RE1200FDB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2600...2600 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

20 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

43 mm

Carico max.:

5000 kg

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1010 mm

Rio 1.2 - Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA; 96 SMD low power LED; 12W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2600K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,70 kg/m; dimensioni 1010x20x43 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8112, cassaforma per cartongesso WC8312, cassaforma in acciaio inox WC8152, kit anticaduta WN8101. LED bianco 12W 2600K.