pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE11005DB RIO1.1 6W 24VDC 2800K DIF 510MM - RE11005DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078041486

Codice prodotto

L&LRE11005DB

Cod. produttore

RE11005DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

75 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

20 mm

Larghezza di montaggio:

26 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

5000 kg

Lunghezza di montaggio:

514 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

168...0 lm

Lunghezza:

510 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Profilo lineare da interni ed esterni; carrabile fino a 5000kg; 4W - 24 Vdc; power LED SMD; 2800K; luce diffusa; flusso totale: 168 lm/m (2800K); corpo in PMMA bianco opale estruso, testate in acciaio Inox AISI 316L e molle in AISI 301, cassaforma standard in alluminio estruso lega EN AW 6060; cassaforma in acciaio Inox disponibile; NTC controllo della temperatura a bordo; PCB tropicalizzati; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso (parete, pavimento) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 0,70 kg/m; dimensioni 510x20x43mm; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.2; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8111; cassaforma per cartongesso WC8311; cassaforma in acciaio Inox WC8151; kit allineamento casseforme in alluminio WN8010, kit allineamento casseforme in acciaio inox WN8011; coppia estrattori WN8001; kit anticaduta WN8101.