pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE10006DB RIO1.0 4.5W 24VDC RGB DIF 260MM - RE10006DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074355594

Codice prodotto

L&LRE10006DB

Cod. produttore

RE10006DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

Larghezza:

20 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

43 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

50...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

260 mm

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 4,5W. RGB. L=260 mm. 50 lm