pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD34109AI ROND 3.4 8W 230VAC 4000K RAD MICROSAB - RD34109AI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Altezza/Profondità di inserimento - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078703315

Codice prodotto

L&LRD34109AI

Cod. produttore

RD34109AI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

35 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

160 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

87 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno a 4 emissioni carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 8W. 185lm. 4000 K. microsabatio