L&L LUCE E LIGHT - L&LRD34105ST ROND 3.4 8W 230VAC 3000K 10 CORT - RD34105ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Marrone
Altezza/Profondità di inserimento - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024324181
Codice prodotto
L&LRD34105ST
Cod. produttore
RD34105ST
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Altezza/Profondità di inserimento:
35 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
160 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
87 mm
Carico max.:
5000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)