L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32009AI ROND 3.2 5W 24VDC 4000K RAD MICROSAB - RD32009AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079580199
Codice prodotto
L&LRD32009AI
Cod. produttore
RD32009AI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Altezza/Profondità di inserimento:
52 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
160 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
35 mm
Carico max.:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì