L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31105AI ROND 3.1 3W 230VAC 3000K RAD MICROSAB - RD31105AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079608091
Codice prodotto
L&LRD31105AI
Cod. produttore
RD31105AI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Altezza/Profondità di inserimento:
52 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
160 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
35 mm
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì