pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31105AH ROND 3.1 3W 230VAC 3000K RAD ANTR - RD31105AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Altezza/Profondità di inserimento - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079625081

Codice prodotto

L&LRD31105AH

Cod. produttore

RD31105AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/Profondità di inserimento:

35 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

160 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

87 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno monoemissione carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 3W. 185lm. 3000 K. Antracite. 230 VAC