pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD12009AH ROND 1.2 4W 24VDC 4000K RAD ANTR - RD12009AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071816944

Codice prodotto

L&LRD12009AH

Cod. produttore

RD12009AH

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

48 mm

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

26 mm

Carico max.:

5000 kg

Calpestabile da veicoli:

Incasso da esterno biemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 4W. 185 lm. 4000 K. Antracite