pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD12005AT ROND 1.2 4W 24VDC 3000K RAD CORT - RD12005AT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

  • Altezza/Profondità di inserimento - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074149728

Codice prodotto

L&LRD12005AT

Cod. produttore

RD12005AT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Altezza/Profondità di inserimento:

24 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

100 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

26 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rondò 1.2 - Incasso da esterno biemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan Clear; finiture: cor-ten; 2 power LEDs; 4W (2W + 2W) - 24Vdc; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; flusso sorgente: 185 lm (3000K); flusso totale: 65 lm (3000K, ottica radiale); ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura diesercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni ø100x48 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, cassaforma WC0150, chiave per viteantivandalo WE0100.