pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD1100FAH ROND 1.1 2W 24VDC 2700K RAD ANTR - RD1100FAH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Altezza/Profondità di inserimento - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498574

Codice prodotto

L&LRD1100FAH

Cod. produttore

RD1100FAH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/Profondità di inserimento:

26 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

100 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

48 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno monoemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 2W. 185 lm. 2700 K. Antracite