L&L LUCE E LIGHT - L&LRD11005AH ROND 1.1 2W 24VDC 3000K RAD ANTR - RD11005AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Altezza/Profondità di inserimento - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073774945
Codice prodotto
L&LRD11005AH
Cod. produttore
RD11005AH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Altezza/Profondità di inserimento:
22 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Diametro esterno:
100 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
EVG
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
26 mm
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
65...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)