pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30925LAI SPOT3.0 316L 18W 24VDC 3000K 40 INOX - PW30925LAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078766648

Codice prodotto

L&LPW30925LAI

Cod. produttore

PW30925LAI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

124 mm

Altezza/profondità:

151 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

893...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 18W - 24Vdc; 9 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 715 lm (3000K 9LED); corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø124x70mm ; h 151mm; collegamento in parallelo, RGB collegamento in serie, cablato con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100.