pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW3062FMAI SPOT3.0 316L 12W 24VDC 2700K 20 INOX - PW3062FMAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077760838

Codice prodotto

L&LPW3062FMAI

Cod. produttore

PW3062FMAI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

124 mm

Altezza/profondità:

70 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

872...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 12W. 872 lm. 2700 K. 20°