pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20329SAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 4000K 10 INOX - PW20329SAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071694023

Codice prodotto

L&LPW20329SAI

Cod. produttore

PW20329SAI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

69 mm

Altezza/profondità:

135 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

60 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Spot 2.0 316L - Proiettore da esterno e immersione orientabile 210°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro temprato; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 10°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: picchetto WP0100. LED bianco 6W 4000K 500mA 10°.