pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20325LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 3000K 38 INOX - PW20325LAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078243316

Codice prodotto

L&LPW20325LAI

Cod. produttore

PW20325LAI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

69 mm

Altezza/profondità:

135 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

251...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 201 lm (3000K); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm; h 89mm.