L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20321LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA BLU 38 INOX - PW20321LAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Acciaio inox
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7449079784214
Codice prodotto
L&LPW20321LAI
Cod. produttore
PW20321LAI
Produttore
L&L
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Acciaio inox
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
69 mm
Altezza/profondità:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Colore luce:
Blu
Lunghezza:
68 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


