pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW16009SI SPOT1.6 316L 2W 24VDC 4000K 10 INOX - PW16009SI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079551632

Codice prodotto

L&LPW16009SI

Cod. produttore

PW16009SI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

57 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore a LED realizzato completamente in Acciaio Inox AISI316L, adatto per installazione all’interno di vasche, fontane o piscine, anche con acqua salina. MATERIALI: Corpo in acciaio inox AISI316L . Ghiera in acciaio inox AISI316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato con la staffa in appoggio o bloccata mediante una o più viti. Può essere utilizzato il picchetto WC0100 nel caso di installazione su terreno. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d’acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione. LED 2W 10° 4000K.