SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore magnetotermico iC60H 3P C 3A 10000A - A9F84303
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 3 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 35.78 kg CO2 eq.
EAN
3606480082504
Codice prodotto
TEA9F84303
Cod. produttore
A9F84303
Produttore
SNRA9F84303
Profondità di incasso:
44.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
70 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
70 kA
Frequenza:
50÷60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
No
Conduttore neutro a connessione:
No
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
Sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35÷70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1÷16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1÷25 mm²
Antideflagrante:
No
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


