pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPS101005VH STRA P 1.0 37W 230V 30K 11 - PS101005VH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624961

Codice prodotto

L&LPS101005VH

Cod. produttore

PS101005VH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Diametro esterno:

290 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

138 mm

Carico max.:

5000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2205...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 37W; 230Vac; Flusso sorgente: 3402 lm.3000 K. 11°