pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN411005DT PLIN4.1 8W 230VAC 3000K DIFF CORT 620MM - PN411005DT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077864529

Codice prodotto

L&LPN411005DT

Cod. produttore

PN411005DT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

125 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

488...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

paletto da esterno; su superficie (pavimento); 8W; 230Vac;Flusso sorgente: 488 lm (3000K). A=600 mm