pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN31105AH PLIN3.1 24W 230V 3000K ASIM ANT - PN31105AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 24 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449073333791

Codice prodotto

L&LPN31105AH

Cod. produttore

PN31105AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

24 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

560 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza:

34 mm

Larghezza:

124 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1242...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto da esterno, biemissione; su superficie (pavimento); 24W; 230Vac; Flusso sorgente: 1242 lm. 3000K per emissione. A=560 mm. Colore Antracite