L&L LUCE E LIGHT - L&LPN20109AF PLIN2.0 12W 230VAC 4000K DIF GRI 260MM - PN20109AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Altezza/profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
407 Kg CO₂-eq
EAN
7449070789256
Codice prodotto
L&LPN20109AF
Cod. produttore
PN20109AF
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
260 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
124 mm
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1242...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I