pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN11105AH PLIN1.1 12W 230VAC 3000K DIF ANTR 600MM - PN11105AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021395474

Codice prodotto

L&LPN11105AH

Cod. produttore

PN11105AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

120 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

645...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro temprato microprismatizzato; finiture: antracite; 18 mid power LED; 10W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 645 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,30 kg; dimensioni 120x30x600 mm (Plin 1.1).