pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM111005AF PASITO MINI1.1 6W 230VAC 30K 150X90°G - PM111005AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di copertura - Lamelle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073121428

Codice prodotto

L&LPM111005AF

Cod. produttore

PM111005AF

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

99 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 6W. 383 lm. 3000K. 150°x90°. Colore Grigio