L&L LUCE E LIGHT - L&LPM111005AE PASITO MINI1.1 6W 230VAC 30K 150X90 B - PM111005AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449070834468
Codice prodotto
L&LPM111005AE
Cod. produttore
PM111005AE
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
99 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
383...0 lm