pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM1010000050AE PASITO MINI1.0 6W 230VAC 30K 150X90 BIA - PM1010000050AE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073120360

Codice prodotto

L&LPM1010000050AE

Cod. produttore

PM1010000050AE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

99 mm

Altezza/profondità:

161 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 6W. 383 lm. 4000K. 150°x90°. Colore Bianco.