pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8212405LS WALL8.2 3.5W 230V 3000K 40 SAT 8X400MM - PL8212405LS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nichel

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077985804

Codice prodotto

L&LPL8212405LS

Cod. produttore

PL8212405LS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro esterno:

22 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

70 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Larghezza di montaggio:

39 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da lettura; 2W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio, schermo in PMMA; finitura: satinato con placca satinata; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio in scatola standard 503 (WC0301) mediante placca adattatrice; classe di isolamento I; peso 0,34kg; dimensioni ø22x31, stelo flessibile ø8x400mm, piastrina 75x120x1,5mm; collegamento 230Vac 50Hz, con 30cm di cavo bipolare e alimentatore; alimentatore integrato; accessori disponibili: cassaforma WC0301.