pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8111405LC WALL8.1 2.5W 230V 3000K 40 CRO 8X400MM - PL8111405LC

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073356073

Codice prodotto

L&LPL8111405LC

Cod. produttore

PL8111405LC

Produttore

L&L

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

41.2...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

31 mm

Lunghezza:

400 mm

Diametro esterno:

22 mm

La serie Wall nasce dalla richiesta di coniugare la tecnologia LED a lampade da lettura. Caratterizzata da un design leggero ed elegante, dalle finiture curate e una flessibilità d’uso unica nel suo genere, la linea Wall è l’ideale per l’illuminazione dalettura in ambito alberghiero e residenziale. Corpo in alluminio e stelo in ottone. Ottiche in PMMA. Trattamento di nichelatura con stelo e piastrina satinati oppure cromatura con stelo cromato e piastrina verniciata di bianco. Viene normalmente installato con viti e tasselli. Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media, stretta.2,5W. 3000 K. 40°. 103 lm