pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012405MS WALL8.0 2W 500MA 3000K 25 SAT 8X400MM - PL8012405MS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nichel

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077130679

Codice prodotto

L&LPL8012405MS

Cod. produttore

PL8012405MS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

400 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro esterno:

22 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da lettura; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 25°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio, stelo in ottone, ottiche in PMMA; finitura: trattamento di nichelatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con vite e dado M10x1, foro Ø11mm, spessore massimo di installazione 25mm; classe di isolamento III; peso 0,16kg; dimensioni Ø22x31mm, stelo flessibile Ø8x400mm; collegamento in serie, con cavo 0,5m tipo Fror 2x0,35.