pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012405LS WALL8.0 2W 500MA 3000K 40 SAT 8X400MM - PL8012405LS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624657

Codice prodotto

L&LPL8012405LS

Cod. produttore

PL8012405LS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

400 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

31 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

41.2...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La serie Wall nasce dalla richiesta di coniugare la tecnologia LED a lampade da lettura. Caratterizzata da un design leggero ed elegante, dalle finiture curate e una flessibilità d’uso unica nel suo genere, la linea Wall è l’ideale per l’illuminazione dalettura in ambito alberghiero e residenziale. Corpo in alluminio e stelo in ottone. Ottiche in PMMA. Trattamento di nichelatura con stelo e piastrina satinati oppure cromatura con stelo cromato e piastrina verniciata di bianco. Viene normalmente installato con viti e tasselli. Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media, stretta.2W. 3000 K. 40°. 103 lm. satinato