L&L LUCE E LIGHT - L&LPL128505S WALL3 3.5W 230V 3000K SAT 8X500MM - PL128505S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nichel
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079082792
Codice prodotto
L&LPL128505S
Cod. produttore
PL128505S
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nichel
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
500 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Diametro esterno:
15 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
83...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no