pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL118400C WALL3 2.5W 230V 5000K CROM 8X400MM - PL118400C

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768957020

Codice prodotto

L&LPL118400C

Cod. produttore

PL118400C

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

400 mm

Diametro esterno:

8 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Wall 3 - Lampada da lettura da interno; montaggio su frutto cieco; corpo in alluminio, stelo in ottone; finiture: cromato; 1 power LED; 2,5W - 230Vac; alimentatore incluso; incluso cavo bipolare di 0,30 m; ottica: fascio regolabile; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,15 kg, dimensioni: ø15x50mm, stelo ø8x400mm. LED bianco 2,5W 5000K.