pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPF16035DA PROFILE1.6 22W 24VDC 3000K DIF AL 1298MM - PF16035DA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079324991

Codice prodotto

L&LPF16035DA

Cod. produttore

PF16035DA

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

1298 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

13 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

19 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

69.54...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1530...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Applicazione: profilo lineare da interno. Montaggio: su superficie (soffitto, parete). Materiale: corpo in alluminio anodizzato, schermo in policarbonato satinato. Potenza LED: 22W. Alimentazione: 24Vdc. Flusso totale apparecchio: 1530 lm (3000K, 1298 mm).