L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AF PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90°ASIM GRI - PA121005AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
7449079217613
Codice prodotto
L&LPA121005AF
Cod. produttore
PA121005AF
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
851...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
46 mm
Altezza/profondità:
143 mm
Lunghezza:
157 mm