L&L LUCE E LIGHT - L&LPA111019AF PASITO1.1 HC 8W230VAC 40K 150X90 AS GRI - PA111019AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449079624558
Codice prodotto
L&LPA111019AF
Cod. produttore
PA111019AF
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
157 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
851...0 lm