pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA100005AF PASITO1.0 8.5W 24VDC 30K ASIM GRI - PA100005AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624404

Codice prodotto

L&LPA100005AF

Cod. produttore

PA100005AF

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

143 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

851...0 lm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 8,5W. 851 lm. 3000K. Asimmetrica.grigio