pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV52006WA NEVA5.2 50W 24VDC RGB 22 X42 1758MM - NV52006WA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768801217

Codice prodotto

L&LNV52006WA

Cod. produttore

NV52006WA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

37 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1758 mm

Neva 5.2 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 15 gruppi RGB LED passo 120 mm; 50W - 24Vdc;incluso cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm; flusso totale: R:517 lm, G:1552 lm, B:1035 lm; ottiche: 22°x42°; colore LED: RGB; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 3,15 kg; dimensioni 1758x37x29mm; dimmerazione mediante l’utilizzo di segnale PWM in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6522, cassaforma per cartongesso WC6722, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6022, frangiluce inacciaio inox verniciato nero WB6522. LED RGB 50W 22°x42°.