L&L LUCE E LIGHT - L&LNV50006MA NEVA5.0 20W 24VDC RGB 26 677MM - NV50006MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078390324
Codice prodotto
L&LNV50006MA
Cod. produttore
NV50006MA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
RGB
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
37 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
29 mm
Lunghezza:
677 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


