L&L LUCE E LIGHT - L&LNV22015WA NEVA2.2 38W 24VDC 3000K 10X40 1758MM - NV22015WA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079624381
Codice prodotto
L&LNV22015WA
Cod. produttore
NV22015WA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1758 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3098...0 lm
Larghezza:
37 mm
Altezza/profondità:
29 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì


