pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV22009MA NEVA2.2 27W 24VDC 4000K 30 1758MM - NV22009MA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078295285

Codice prodotto

L&LNV22009MA

Cod. produttore

NV22009MA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

37 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

29 mm

Lunghezza:

1758 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 27W - 24 Vdc; 15 power LED passo 120mm; 4000K; CRI: >80; ottica arretrata: 30°; corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione; schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°;sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 2,75kg; dimensioni 1758x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H07 RN-F 2x1 Ø8.3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6522; cassaforma per cartongesso WC6722; coppia molle WN6003; nido d’apeWH6022; frangiluce in acciaio inox WB6522; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.