pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV21009WA NEVA2.1 16W 24VDC 4000K 10X40 1037MM - NV21009WA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079554367

Codice prodotto

L&LNV21009WA

Cod. produttore

NV21009WA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

29 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

37 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza:

1037 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Profilo lineare per installazione in esterni, sia con staffe orientabili sia ad incasso (calpestabile) mediante cassaforma, disponibile in diverse lunghezze. Power LED disponibili in tonalità bianca con ottiche arretrate, interdistanza sorgenti 120mm, dimmerabili. Alimentazione in 24Vdc con collegamento in parallelo, fornito cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Munito di sistemi di protezione IPS e NTC ed inoltre PCB tropicalizzata. MATERIALI: Corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 contrattamento di anodizzazione. Schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato. LED 16W 1035Lm 3000K (ellittico 12°x40°).