L&L LUCE E LIGHT - L&LNV2001FLA NEVA2.0 15W 24VDC 2700K 45 677MM - NV2001FLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073602262
Codice prodotto
L&LNV2001FLA
Cod. produttore
NV2001FLA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
EVG
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
37 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
29 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
677 mm