pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV2000FLA NEVA2.0 11W 24VDC 2700K 45 677MM - NV2000FLA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071747880

Codice prodotto

L&LNV2000FLA

Cod. produttore

NV2000FLA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

37 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

677 mm

Neva 2.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 6 power LED passo 120 mm; 11W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 45°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,25 kg; dimensioni 677x37x29mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6520, cassaforma per cartongesso WC6720, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6020, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6520. LED bianco 11W2700K 45°.