pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV1200FWA NEVA1.2 45W 24VDC 2700K 10X40° 1517MM - NV1200FWA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077760944

Codice prodotto

L&LNV1200FWA

Cod. produttore

NV1200FWA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1517 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3479...0 lm

Larghezza:

37 mm

Altezza/profondità:

29 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma. 45W. 2700K. 12° x 40°. L=1517 mm. 3479 lm