L&L LUCE E LIGHT - L&LNT120010005LLE INTONO1.2 HC 6W 24VDC 30K 33 33 BIA - NT120010005LLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072011515
Codice prodotto
L&LNT120010005LLE
Cod. produttore
NT120010005LLE
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
46 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
30 mm
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no