L&L LUCE E LIGHT - L&LMY31007LV MOBY3.1 38W 24VDC RGBW 59 VET - MY31007LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Acciaio inox
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 24...24 V
Materiale del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449078927391
Codice prodotto
L&LMY31007LV
Cod. produttore
MY31007LV
Produttore
L&L
Colore del corpo:
Acciaio inox
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
270 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Colore luce:
RGBW
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1876...0 lm
Altezza di installazione:
107...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


