pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMY30009WI MOBY3.0 38W 24VDC 4000K 31X61 INOX - MY30009WI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624152

Codice prodotto

L&LMY30009WI

Cod. produttore

MY30009WI

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

270 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1876...0 lm

Altezza di installazione:

107...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); a incasso (parete), profondità max 10 m; corpo in tecnopolimero termocunduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato. 30W. 4000K. 31°x64°. 1876 lm